転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20121170 品番tstopper-x001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

転倒防止ストッパーの特徴
家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。
PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。
取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。
L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。
最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。
工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。
木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。

材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼 寸法(cm)粘着パッド:(縦横)約6.66.6 入数1セット(6個)
注意
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン.素材等が予告なく変更される場合がございます。
※塗装された漆喰壁、乾式壁、壁紙、凹凸のある面には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする