モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 012
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20121562
品番
012-13-M
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
102
素材
エスモーラ
グリーン購入法
適合
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
ユニフォーム・シューズ
ユニフォーム
ナースウェア
ワンピース半袖 012 KAZEN
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります
ドクターコート・診察衣
ドクタージャケット
ナースウェア
スクラブ
ケーシー
ドクターパンツ
ナースカーディガン
手術着
予防衣
マタニティウェア
ナースインナー
ナースストッキング・くつ下
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品