JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの 吊具(フック・ハンガー)
ライティングダクト 固定長パイプ吊具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
150cm固定タイプ
色
ブラック
注文コード
20121669
品番
JLD-0315K
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます
専用ハンガーは3種類
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【サポートカバー】ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
380
タイプ
150cm固定タイプ
材質(パイプ)
アルミ