KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ショート丈) 914
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
20121684
品番
914-70-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
色
ホワイト
サイズ
M
身幅(cm)
96
エプロン丈(cm)
68
素材
シーティーワイ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20121684
914-70-M
26758052
914-70
エプロン(ショート丈) 914
KAZEN
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました