KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ショート丈) 914
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20121718
品番
914-70-3L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
色
ホワイト
サイズ
3L
身幅(cm)
114
エプロン丈(cm)
72
素材
シーティーワイ