ライティングダクト ジョインターハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20121766 品番JLD-0283PW
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます
専用伸縮パイプは450〜800mmまで自在に伸縮
専用ハンガーは3種類
電線を通しやすいジョインタータイプ
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!

厚さ(mm)1 ピュアホワイト 材質(本体)鋼板 質量(g)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする