JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの フィードインキャップ
ライティングダクト フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20121800
品番
JLD-0231PW
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ダクト本体の端末から電源を引き込む場合にご使用いただけます
ダクト本体への給電が簡単
結線が容易なSL端子構造
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色
ピュアホワイト
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
80
規格
PSE
材質(カバー)
ABS樹脂
適合負荷
15A-125V