JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの レール用プラグ
JAPPYの コンセントプラグ
ライティングダクト ペンダント用プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20121818
品番
JLD-4003PW
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます
ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【本体・カバー】PC樹脂
色
ピュアホワイト
質量(g)
32
規格
PSE
適合負荷
6A-125V
吊下荷重(kg)
〜5