JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの 吊具(フック・ハンガー)
ライティングダクト 伸縮パイプ吊具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20121861
品番
JLD-0316PW
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます
450〜800mmまで自在に伸縮
専用ハンガーは3種類
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【サポートカバー】ABS樹脂
色
ピュアホワイト
質量(g)
380
伸縮範囲(mm)
450〜800
材質(パイプ)
アルミ