JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの 吊具(フック・ハンガー)
ライティングダクト 吊フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアホワイト
注文コード
20121888
品番
JLD-8544PW
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけます
ダクト本体へフックを簡単に取付
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色
ピュアホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
12
タイプ
閉塞タイプ
材質(フック)
SWRH(Φ3)
吊下荷重(kg)
〜5