JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの レール
ライティングダクト本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20121915
品番
JLD-0211PW
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
材質
【絶縁物】PVC
全長(mm)
1000
色
ピュアホワイト
材質(本体)
アルミ
質量(g)
560
規格
PSE
適合負荷
15A-125V
材質(導体)
C1100W-1/2H(銅)