JAPPY
JAPPYの 避難用品
JAPPYの 非常用袋・セット
リュック式防水バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20121985
品番
ZAT-24P-BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適
本体無縫製で水をシャットアウト
防水素材のため水が染み込みにくい
小物の収納に便利なサイドポケット付き
バッグの中身を水から守る。
質量(kg)
収納物:(約)5
色
ブラック
質量(g)
(約)770
容量(L)
(約)24
寸法(cm)
(約)W34×42×18※開口時