6300069253 オールウェザーブランケット2 シナジーインターナショナル 20122019 6300069253 オールウェザーブランケット2 シナジーインターナショナル 20122019 6300069253 オールウェザーブランケット2 シナジーインターナショナル 20122019 6300069253 オールウェザーブランケット2 シナジーインターナショナル 20122019

オールウェザーブランケット2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20122019 品番6300069253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

オールシーズン、オールウェザー対応のブランケットです。特殊5層構造により、アウトドア用品として繰り返し使用できる強度と耐久性を備えています。4隅にグロメットがついているので、グランドシートや簡易タープとしても使用可能です。体から放出された体温の最大約80%を反射・保持することで体温の低下を防ぎます。表面についた汚れは湿らせた布等でさっと拭くだけで落とすことができます。地震などの災害時においても季節や天候に関係なく使用できますので、防災用品としてもおすすめです。

用途スポーツ、レジャー、多くのアウトドアアクティビティーに。災害時、車中泊、企業や学校の備蓄品に。 仕様5層構造、保温効果、防風、防水 寸法(Φmm)グロメット:内径約12、外径約22.5 折りたたみ寸法(cm)28×22 パッケージ収納用ジプロックバッグ 使用時寸法(cm)210×150
注意
※直接火に近づけないでください。本製品は通気性がありません。顔を覆ったりしないでください。特にお子様がご使用になる場合は、大人の方が付き添ってご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする