KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ショート丈) 914
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クリーム
サイズ
6L
注文コード
20122068
品番
914-74-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
色
クリーム
サイズ
6L
身幅(cm)
132
エプロン丈(cm)
72
素材
シーティーワイ