用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1