ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 作業灯
ブロードウォッチの 投光器
ブロードウォッチの スタンド式投光器
充電式 ポータブル LED投光器 IP65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20122116
品番
LED-BAT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
充電式で持ち運びが可能
防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)
2つの点灯モード
オプションでスタンドあり(別売)
全光束(Lm)
1500
バッテリー容量(Ah)
15
明るさ(Lm)
1500
折りたたみ寸法(mm)
約280×320×58
明るさ
100W 電球相当
用途
現場での工事や作業時の照明
セット内容
本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
質量(kg)
約1.6
規格
PSE取得済み(ACアダプター)
使用電池
リン酸鉄リチウム
バッテリー電圧(V)
3.2
充電時間(時間)
約6
電源タイプ
充電式
使用場所
屋内・屋外
防水性
IP65(認証検査済み)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
強点灯:約8、弱点灯:約12
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※・角度調節の際は、可動部に指や手をはさまないようご注意ください。
※・LED本体はIP65グレードの防水です。水中など水に浸かるような場所では使用しないでください。
※・充電口から水が入らないよう、使用時はコネクターのカバーを確実に閉めてください。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。