充電式 ポータブル LED投光器 IP65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20122125 品番 LED-BAT-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充電式で持ち運びが可能
防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)
2つの点灯モード
オプションでスタンドあり(別売)

全光束(Lm)2877 バッテリー容量(Ah)24 明るさ(Lm)2877 折りたたみ寸法(mm)約330×360×58 明るさ100W 電球×2個相当 用途現場での工事や作業時の照明 セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。 質量(kg)約1.8 規格PSE取得済み(ACアダプター) 使用電池リン酸鉄リチウム バッテリー電圧(V)3.2 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋内・屋外 防水性IP65(認証検査済み) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※・角度調節の際は、可動部に指や手をはさまないようご注意ください。
※・LED本体はIP65グレードの防水です。水中など水に浸かるような場所では使用しないでください。
※・充電口から水が入らないよう、使用時はコネクターのカバーを確実に閉めてください。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする