STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの セオドライト
ノンプリズムトータルステーション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20122168
品番
TSS-205
参考基準価格(税別)
¥780,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
精度
【測角部】5"
【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6〜4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm
【レーザー求心】1.5mm/1.5m
仕様
【測角モード】 水平角:右周り/左周り(選択可能)、高度角:天頂0°/水平0°±90°(選択可能)勾配%表示
セット内容
本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)
全長(mm)
155
質量(kg)
5.3
寸法
345(H)×190(W)×165(D)mm
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
最小表示
測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能
倍率
30倍
表示
パネル:正反両側
有効径(Φmm)
対物:45
連続使用時間
約12時間
光源
635nm 赤色半導体レーザー
インターフェース
RS232C / USB TypeA
充電時間
約7時間
読取
【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側
電池
充電式Li-ion電池 2個標準装備
表示器
LCDドットマトリックス(バックライト付)
測定範囲(m)
1素子プリズム:約1.6m〜約5000m、ミニプリズム:約1.6m〜約2500m、反射シート:約1.6m〜約800m、ノンプリズム:約0.5m〜約400m
像
正像
分解力
3.5″
最短合焦距離
1.6m
防塵防水性能
IP54相当
整準台
着脱式
視野
1° 30'
内部メモリー
約50000点
レーザー出力
測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ
有(OFFと20分の選択)
気泡管
棒状:30”/2mm
外部メモリー
USB 2G〜32G
キーボード
テンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示
日本語
円形気泡管
8’/2mm
補正機能
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
機械高さ(mm)
224mm
読取方式
アブソリュートエンコーダー方式