京セラ DIGNO SX3 KYG02対応 TPUケースクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20122281 品番MDS-TPUCKYG02CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。

適合機種京セラ DIGNO SX3 KYG02 材質TPU クリア タイプケース型 対応機種DIGNO SX3 KYG02 特性耐衝撃/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする