エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの スマホケース
京セラ TORQUE G03 KYV41対応 ハードケース クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20122360
品番
MDS-HCKYV41CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードハードケース。
適合機種
京セラ TORQUE G03 KYV41
材質
ポリカーボネイト
色
クリア
タイプ
ハードケース
特性
薄く 軽く