※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ロング丈) 928
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
20122375
品番
928-70-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワンピースをすっぽり覆うロング丈。激しい作業でも肩ヒモが落ちません。
色
ホワイト
サイズ
S
身幅(cm)
86
素材
シーティーワイ
エプロン丈(cm)
90