※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ロング丈) 928
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
20122393
品番
928-70-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワンピースをすっぽり覆うロング丈。激しい作業でも肩ヒモが落ちません。
色
ホワイト
サイズ
L
身幅(cm)
102
素材
シーティーワイ
エプロン丈(cm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20122393
928-70-L
20124703
924-30-L
予防衣袖無し 924
KAZEN
1枚
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です