KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ロング丈) 928
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20122445
品番
928-71-LL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ワンピースをすっぽり覆うロング丈。激しい作業でも肩ヒモが落ちません。
色
サックス
サイズ
LL
身幅(cm)
110
素材
シーティーワイ
エプロン丈(cm)
90