エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの スマホケース
MOTOROLA moto g24 Power対応 TPUケース クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20122466
品番
MDS-TPUCMOTOG24CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
適合機種
MOTOROLA moto g24 Power
材質
TPU
色
クリア
タイプ
TPUケース
特性
衝撃吸収性