KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ショート丈) 932
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20122524
品番
932-70-LL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パンツにベストバランスのショート丈。修能力をアップしたポケットつき。
後ろ腰ポケット付
色
ホワイト
サイズ
LL
着丈(cm)
75
前幅(cm)
56
素材
シーティーワイ