シルバーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20122746 品番RUS04-PP
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

持ち運びに便利なミドルタイプのシルバーカーです。
収納力もあるのでお買い物にもお使いいただけます。
長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい厚みのある座面です。
折りたためるのでコンパクトになります。
ブレーキは両手で操作するバータイプで少ない力で止まります。
足元ストッパーで後輪を固定出来ます。

材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ、座面) パープル 奥行(mm)515 幅(cm)47 本体質量(g)4800 高さ(cm)83.5〜88 座面高(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする