おでかけステッキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20122789 品番CAM03-BK
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,998
販売価格(税別) 非課税商品
7,998

屋外での使用をコンセプトに作られた多脚杖です。
基底面がコンパクトだから場所を選ばず歩けます。
支柱が稼働するから傾斜道でもしっかり4点接地します。

材質アルミニウム合金 ブラック 奥行(mm)100 幅(cm)16.5 本体質量(g)480 高さ(cm)70〜93
注意
※この製品は歩行を補助するためのものですので、他の用途(登山、護身など)には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
階段時に特に効果あり
丸鈴園 様 (農・林・水産業)

自立型なので、立てかける心配がなく、階段時似た特に効果ありと考えます。
足が不自由ので、とても助かっています。
下の4本脚が、小型なので、人からもいてもバランスのいいステッキと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする