丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの 天然ゴム 背抜き手袋
フィットゴム引き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20122816
品番
No.785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。環境にやさしい天然ゴムを使用しています
材質
手袋:綿 / 掌部:天然ゴム
色
グリーン
サイズ
L
幅(cm)
9
本体質量(g)
95
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
2