丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
コットンセーム手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20122825
品番
No.10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。綿100%です。
仕様
ホック付き
材質
手袋:綿100%
色
白
幅(cm)
8
本体質量(g)
28
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
1