丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
綿スムス手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2双)
注文コード
20122850
品番
No.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。綿100%です。
仕様
マチなし
材質
手袋:綿100%
色
白
幅(cm)
9
本体質量(g)
38
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
1