丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ニトリルゴム 背抜き手袋
フィット手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20122859
品番
#775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
細かな指先作業に便利。
手にピッタリ。
優れたグリップ力。
背抜き通気で快適。
材質
手袋:ポリエステル / 掌部:ニトリルゴム
色
黒
幅(cm)
12
本体質量(g)
48
高さ(cm)
23.5
奥行き(cm)
1