丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
子供用手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20122868
品番
#374-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
子供用の軍手です。
材質
手袋:綿・ポリウレタン
色
生成
サイズ
S
幅(cm)
12
本体質量(g)
32
高さ(cm)
13
奥行き(cm)
1