画像準備中

LOCTITE 55

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20123051 品番2959421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。
非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。
平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。
ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。
財団法人日本食品分析センター浸出試験済み

用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 耐熱性149℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする