KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン 925
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20123093
品番
925-70-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
胸元のカーブとポケットの切替が優しい雰囲気。
肩ひも後ろボタン留め
スカート丈はベルト下から(ウエストはひも除く)
色
ホワイト
サイズ
S
ウエスト(cm)
62
スカート丈(cm)
66
素材
シーティーワイ