軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20123455 品番87
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。

用途スナップリングの着脱 寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90〜175、軸リング:90〜175 全長(mm)165 質量(g)1334 タイプばね無 爪形状20°曲がり、72°曲がり 径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする