※着用例

139-30-LL 予防衣長袖 139 KAZEN 20124256 139-30-LL 予防衣長袖 139 KAZEN 20124256

予防衣長袖 139

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズLL アズワン品番61-9848-06 注文コード20124256 品番139-30-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は色・サイズ・アズワン品番など46種類から選べます 他の種類を見る

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り

ホワイト サイズLL 袖丈(cm)57 着丈(cm)110 前幅(cm)52 アズワン品番61-9848-06 生地ブロード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20124256 139-30-LL 48464205 139-30-LL 画像準備中 予防衣 長袖 139-30 KAZEN 1枚 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20124545
2020-05-27
用途:
訪問介護
医療・福祉・介護関連業

薄手の生地の物があると更に良いかと思います。Mサイズの確保を早急にお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする