曜日別特売
OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 20124277

OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 20124277
OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 20124277
OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 20124277
OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 20124277
OPSS135-A3K 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 20124277

屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20124277品番OPSS135-A3K
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
受付の案内や誘導サインに
材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)7シルバー高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする