KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 予防衣
予防衣長袖 139
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
6L
注文コード
20124378
品番
139-31-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り
色
サックス
サイズ
6L
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
前幅(cm)
65
生地
ブロード