KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 予防衣
予防衣長袖 139
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミントグリーン
サイズ
LL
アズワン品番
61-9847-81
注文コード
20124414
品番
139-32-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り
色
ミントグリーン
サイズ
LL
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
前幅(cm)
52
アズワン品番
61-9847-81
生地
ブロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20124414
139-32-LL
48463995
139-32-LL
予防衣 長袖 139-32
KAZEN
1枚
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました