KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 予防衣
予防衣袖無し 924
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
4L
アズワン品番
61-9894-18
注文コード
20124816
品番
924-31-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
ウエスト調整用内ひも入り
色
サックス
サイズ
4L
着丈(cm)
113
前幅(cm)
62
アズワン品番
61-9894-18
生地
ブロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20124816
924-31-4L
46484148
924-31
予防衣(袖なし) 924
KAZEN
1着
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました