KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースカーディガン
カーディガン(丈長タイプ) 220
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20125376
品番
220-91-M
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
毛玉のできにくい抗ピル素材を使用。ロング丈なので寒さ対策も万全です。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
混率(%)
アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30
着丈(cm)
68