※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースカーディガン
カーディガン(丈長タイプ) 206
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20125735
品番
206-91-L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ウール100%の丈長タイプ。
袖…セットインスリープ
袖口…二重編
ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
アズワン品番
61-9857-15
素材
毛(メリウール100%)