※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースカーディガン
カーディガン(丈長タイプ) 206
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
20125762
品番
206-91-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウール100%の丈長タイプ。
袖…セットインスリープ
袖口…二重編
ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
素材
毛(メリウール100%)