※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズカーディガン 203
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20125778
品番
203-11-M
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン。
衿…V衿
袖…セットイン
袖口…二重編
両サイドポケット付
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
混率(%)
アクリル70/毛30
着丈(cm)
65