※着用例

113-90-3L メンズハーフコート 113 KAZEN 20125936 113-90-3L メンズハーフコート 113 KAZEN 20125936 113-90-3L メンズハーフコート 113 KAZEN 20125936

メンズハーフコート 113

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20125936 品番113-90-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

業界初のジップアップハーフ丈診察衣
衿先までジップアップし、スタンドカラーとしてもご使用いただけます。
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口。
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します。
両腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き

オフホワイト サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)95 生地ストレッチシティーワイ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20125936 113-90-3L 48461676 113-90-3L 画像準備中 メンズハーフコート 113-90 KAZEN 1枚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20125936
2021-08-05
用途:
診療
巣瀬メディカル研究所 様 (医療・福祉・介護関連業)

着心地良し、動きやすい
ファスナーが上下に開くので着脱も容易

対象商品:
20125902
2017-01-27
用途:
歯科診療
医療・福祉・介護関連業

生地がやや薄い感じがしますが、その分軽くてフィットし動きやすいです。ジッパーが入りにくく 上がらない事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする