KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 美脚ストレート 170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
20126146
品番
170-20-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、カードライナー付
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
80(フリー)
ヒップ(cm)
94
ウエスト有効サイズ(cm)
64〜68
素材
アレニエ
ワタリ(cm)
29