KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 美脚ストレート 170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20126173
品番
170-20-3L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、カードライナー付
色
ホワイト
サイズ
3L
股下(cm)
80(フリー)
ヒップ(cm)
106
ウエスト有効サイズ(cm)
76〜83
素材
アレニエ
ワタリ(cm)
32.5