KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 美脚ストレート 170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
サックス
サイズ
LL
注文コード
20126234
品番
170-21-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、カードライナー付
色
サックス
サイズ
LL
股下(cm)
80(フリー)
ヒップ(cm)
102
ウエスト有効サイズ(cm)
72〜76
素材
アレニエ
ワタリ(cm)
31