KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス ブーツカット 194
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20126435
品番
194-20-L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ワンタック、脇ゴム、ポケットなし
色
ホワイト
サイズ
L
ヒップ(cm)
99
ウエスト有効サイズ(cm)
64〜70
ワタリ(cm)
31
股下(cm)
83(フリー)
生地
アレニエ