ユニーク総合防災
ユニーク総合防災の 非常食
ふわぱん6年
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(98g×20袋)
注文コード
20126465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ふわふわでやわらかな6年保存のプレーンとチョコ味のプチパンのセット
原材料
プレーン/小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、卵、パン酵母、水飴、果糖ぶどう糖液糖、加糖脱脂練乳、食塩/トレハロース、HPMC、増粘多糖類、イーストフード、酸化防止剤(V.C)
チョコレート/小麦粉(国内製造)、ショートニング、準チョコレート、砂糖、卵、パン酵母、水飴、果糖ぶどう糖液糖、加糖脱脂練乳、ココアパウダー、食塩/トレハロース、乳化剤、HPMC、増粘多糖類、イーストフード、酸化防止剤(V.C)、香料
用途
6年保存可能なふわふわの柔らかい食感のパン。紙カップ型と軽量で環境に配慮。災害時に役立つ「段ボール活用方法」を記載。
その他
味:プレーン、チョコレート
アレルギー
小麦・大豆・卵・乳
入数(個)
20
保存期間(年)
6
栄養成分
プレーン/エネルギー146kcal、たんぱく質3.4g、脂質4.9g、炭水化物22.1g、食塩相当量0.3g、チョコ/エネルギー138kcal、たんぱく質4.2g、脂質4.3g、炭水化物20.8g、食塩相当量0.3g
注意
※開封後は、一度に召し上がり下さい。直射日光、高温多湿を避け保管ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730